#02038 置太郎 第一精工 50738216

#02038 置太郎 第一精工 50738216
#02038 置太郎 第一精工 50738216
#02038 置太郎 第一精工 50738216
#02038 置太郎 第一精工 50738216

置太郎

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード50738216品番#02038
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

<オモリチョイ置き機能>天秤仕掛けのオモリやカゴ・ビシをチョイ置きできます。オモリをカップにチョイ置きしておけば、船べりやデッキでオモリが転がらないので、取り込みが両手で簡単に行え、エサ付き、ハリ外し時にも仕掛けが絡みにくく、手返しが早くなります。深さ80mmの深底カップで大型オモリでもしっかり安定。イカ釣りやカワハギ釣り、胴付き仕掛けのオモリ置きにも使用できます。 <ロッドチョイ置き機能>手持ち釣りでの竿仕掛けや取り込み、エサ付け、ハリ外し時のチョイ置きに。ヨコすべりを防ぎ、ソフトラバーでロッドをキズ付けません。 <マット固定機能>手持ち釣りの場合でもラーク受竿の代わりにゴム磁石やツノマットを固定できます。

用途船べりにどこでも自由に取り付けできるオモリやカゴ・ビシの便利なチョイ置きカップ! オモリが転がらないので取り込みラクラク! 仕掛けも絡みにくく手返しスピードアップ! イカ・カワハギに最適!!付属品ハンドルリング寸法(mm)220×63×64質量(g)216深さ(mm)カップ:80取付幅(mm)有効:20~85(タテ取付専用)カップ径(Φmm)内径:56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする