フリースタンドLT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50738234 品番ブルー #02040
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

<チョイ置きアーム&ソフトラバー>手持ち釣りの竿掛けや取り込み・エサ付け・ハリ外し時にロッドの横すべりを防ぐ便利なチョイ置きアーム。アームは使用しない時は前方に倒し、収納の際はコンパクトに折りたたむことができます。チョイ置きアーム部、リールフット部、トリガーホール部にはソフトラバーを採用。大切なタックルを傷からガードします。 <スピニング・ベイトタックル兼用ロッドスタンド>ポイント移動や取り込み時のロッドスタンド。スピニング・ベイトタックルを問わずロッドを立てることができます。スピニングタックル用のリールフットホールとベイト(両軸)タックル用のトリガーホール採用。 <アクセサリーホール>尻手ロープやカラビナが取り付けできるアクセサリーホール。携帯時はチョイ置きアームを折りたためます。

用途
LTアジ・LT五目・LTイカ・カワハギ・ひとつテンヤに最適!! スピニング&ベイト(両軸)タックル対応、LT(ライトタックル)専用多機能スタンド
ポイント移動時のロッドスタンドにも取り込み・エサ付け・ハリ外し時のチョイ置きホルダーにもなり、手返しスピードアップ!ソフトラバーが大切なタックルを傷からガード!
付属品ハンドルリング ブルー 質量(g)305 内径(Φmm)ロッドスタンド:35 収納時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×191×114 使用時寸法(mm)チョイ置きアーム:106×306×114 取付幅(mm)有効:15〜130(タテ取付専用)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする