マルチスタンド130

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50738250 品番#02042
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

<ロッドキーパースタイル>ロッドを垂直ではなく角度を付けてキープできるので、取り込み時に絡まりがちなイカメタルやバチコンアジングなどエダスの付いた仕掛けも絡みにくい。 <ロッドスタンドスタイル>ポイント移動時などに活躍します。スタンドスタイルロック機能付きで、立てたロッドが強風などで倒れるのを防ぎます。ロックの解除は凹の位置を押し込んでください。 <ラインフック搭載>ルアーの付いたラインも仮止めできる、ラインフック搭載でポイント移動時などにルアーが暴れるのを防ぐことができ、不意のロッドティップ折れを防止します。 <シャクリ可能>ロッドを置いたまま上下にシャクることができます。 <タテヨコ取付可能>船べりの形状や幅に合わせて、タテ型、ヨコ型どちらでも取付が可能です。(クランプ取付有効幅15〜130mm) <角度調整可能>ロッド角度:上下8段階、首振り:自由自在に調整できます。 <クランプ互換性>DAIICHISEIKO製品「ラーク900」の「NO.26ベースセット(09076)」 「NO.2セットネジ(09056)」をパーツ購入して頂くことでベースタイプに、 「スーパー受太郎240」の「NO.14クランプセット(09330)」をパーツ購入して頂くことで、取付幅50〜240mmの超ロング仕様にすることが可能です。 クランプ互換性詳細に関してはDAIICHISEIKOホームページよりご確認ください。

用途イカメタルやバチコンアジングに最適!! スタイル変更可能なマルチなロッドスタンド。(ロッドキーパースタイル・ロッドスタンドスタイル) パイプをクルッと回せばスタイル変更可能。 どちらのスタイルもスピニング・ベイト、両方のタックルに対応します。 ラインフック搭載で、移動の時にルアーが暴れるのを防ぐことができ、また、ロッドを置いたままでも上下にシャクることができます。 付属品ラインフック搭載・ハンドルリング付属 材質ガラス繊維強化プラスチック 質量(g)588 収納寸法(mm)255×135×74 クランプ取付幅(mm)有効:15〜130(タテヨコ取付) 適合ロッド径(Φmm)Φ36以下 角度調節ロッド:上下8段階・首振り角度自由自在
注意
※*ロッドを完全に固定できる商品ではありません。ロッドの不意な脱落にご注意ください。脱落した際のロッド・リールの保証は致しかねます。 *竿受の耐荷重はクランプの取付状況に左右されます。滑面への取り付けはお控えください。 *クランプネジは振動で緩むことがあります。締め付けられているか時々確認してください。 *スタンドに立てたロッドを持って身体を支えないでください。 *ロッドスタイルから、ロッドキーパースタイルに変更する際は、ロックを外して変更してください。無理に力を加えると破損します。 *船べりの形状によっては取付できない場合も有ります。 *金属部分についてはサビによる固着が起きますので、使用後は必ず真水で洗い、水気をよく切って注油後保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする