サーフ三脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 継数(本)3 注文コード50738277 品番アルミ3号 #12006
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は継数など4種類から選べます 他の種類を見る
用途安定度抜群!! センター部にも置き竿可能。 付属品脚ホルダー 寸法(mm)仕舞:522 質量(g)465 パイプ径(Φmm)細13×中15×太17 伸長(mm)1200 継数(本)3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする