第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ギア
サーフ三脚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
継数(本)
2
注文コード
50738286
品番
アルミ ミニ2号 #12007
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
この商品は
継数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
安定度抜群!! センター部にも置き竿可能。
付属品
脚ホルダー
寸法(mm)
仕舞:474
質量(g)
310
パイプ径(Φmm)
細13×太15
伸長(mm)
810
継数(本)
2
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。