第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ギア
サーフ三脚
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
継数(本)
3
注文コード
50738295
品番
アルミスーパーミニ3号 #12034
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
継数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
安定度抜群!! センター部にも置き竿可能。
付属品
脚ホルダー
寸法(mm)
仕舞:330
質量(g)
330
パイプ径(Φmm)
細13×中15×太17
伸長(mm)
720
継数(本)
3
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。