800x350mm メタルラックミニ用棚板

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50738302 品番EA976AK-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,586
販売価格(税別)
3,260
仕様固定部品付 エスコ品番EA976AK-12 材質本体:スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 寸法(mm)800×350×33 質量(g)1800 耐荷重(kg)約75 適合ラックEA976AK-6/-8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする