サーフ三脚レバー式DX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 継数(本)2 注文コード50738304 品番レバー式DX2号 #12029
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は継数など3種類から選べます 他の種類を見る

一体成形によるジョイント構造が強烈な魚のアタリや強風時にも、ぐらつかない安定性能を実現しました。 <使い方>左右の脚を矢印の方向に(アタリとめまで)軽く拡げて下さい。 特殊蝶番でガタツキをなくし、安定性は従来の2倍!

用途
<抜群の安定性!!特許蝶番>3本がシッカリつながっているから強い。ガタツキのない特許一体成形の蝶番で安定性は従来の2倍
どんな過酷なフィールドにもその威力を発揮します。
寸法(mm)仕舞:720 質量(g)523 パイプ径(Φmm)細15×太17 伸長(mm)1300 継数(本)2
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする