筏受太郎

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード50738408 品番#15017
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

竿受角度は自由自在。 上向き角度45°下向き角度10°

用途スピニングリールのハンドルが竿受けに当たらずラクラク巻ける!付属の台ネジで、筏にガッチリ固定でき、海上釣堀や筏釣りに最適です。 角度調節自由自在の竿受け部は、スピニングリールはもちろん、両軸リールにも対応します。また、竿尻受部は360°回転するので右掛、左掛のどちらでも可能です。 付属品台ネジ2個 質量(g)230(台ネジ2個含む) 収納寸法(mm)320x45x80
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする