MCサンドポール8644

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード50738444 品番フォリッジグリーン #12047
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

<2段ロックレバー>2段ロックレバー式で86cm〜44cmまで収縮調整できます。 <石突きセーフティーカバー>ランガン時に尖ったステンレス製石突きでのジャケット等へのキズを防止する石突きセーフティーカバー。セーフティーカバーのココを持って下げてスライド後、パイプ上部まで持ち上げて固定して下さい。 <折りたためるロッド置き>ロッド置き部分は折りたためるので、よりコンパクトに収納できます。 <ケミホタル装着可能>ナイトゲームではケミホタル37を装着できる穴付き。

用途砂浜に直置きしないロックレバー式ロッドスタンド。最長86cm〜44cmまで長さ調整可能。 折りたたみロッド置き、ランガン時に便利なカラビナやハンガーと石突きセーフティーカバーを装備。 寸法(mm)仕舞:442 全長(mm)860 フォリッジグリーン 質量(g)127 材質(パイプ)ステンレス
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする