ダークアース #12048 MCサンドポール8644 第一精工 50738460

ダークアース #12048 MCサンドポール8644 第一精工 50738460
ダークアース #12048 MCサンドポール8644 第一精工 50738460
ダークアース #12048 MCサンドポール8644 第一精工 50738460
ダークアース #12048 MCサンドポール8644 第一精工 50738460
ダークアース #12048 MCサンドポール8644 第一精工 50738460
ダークアース #12048 MCサンドポール8644 第一精工 50738460
ダークアース #12048 MCサンドポール8644 第一精工 50738460
ダークアース #12048 MCサンドポール8644 第一精工 50738460
ダークアース #12048 MCサンドポール8644 第一精工 50738460
ダークアース #12048 MCサンドポール8644 第一精工 50738460
ダークアース #12048 MCサンドポール8644 第一精工 50738460

MCサンドポール8644

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード50738460品番ダークアース #12048
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

<2段ロックレバー>2段ロックレバー式で86cm~44cmまで収縮調整できます。 <石突きセーフティーカバー>ランガン時に尖ったステンレス製石突きでのジャケット等へのキズを防止する石突きセーフティーカバー。セーフティーカバーのココを持って下げてスライド後、パイプ上部まで持ち上げて固定して下さい。 <折りたためるロッド置き>ロッド置き部分は折りたためるので、よりコンパクトに収納できます。 <ケミホタル装着可能>ナイトゲームではケミホタル37を装着できる穴付き。

用途砂浜に直置きしないロックレバー式ロッドスタンド。最長86cm~44cmまで長さ調整可能。 折りたたみロッド置き、ランガン時に便利なカラビナやハンガーと石突きセーフティーカバーを装備。寸法(mm)仕舞:442全長(mm)860ダークアース質量(g)127材質(パイプ)ステンレス
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする