エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(単体)
1200x450x1229mm/3段 ラック棚(OD色/P.P製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50738634
品番
EA976AL-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,290
販売価格(税別)
¥
23,900
バスケットに入れる
エスコ品番
EA976AL-33
材質
ポリプロピレン
高さ(mm)
1229
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
段数
3
耐荷重(kg/段)
40
棚段数
3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×1229
均等耐荷重(kg/段)
40