エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(単体)
1200x450x1800mm/4段 ラック棚(OD色/P.P製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50738643
品番
EA976AL-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,750
販売価格(税別)
¥
32,500
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
40
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1200×450×1800
段数
4
材質
ポリプロピレン
エスコ品番
EA976AL-34
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
450
間口(mm)
1200
棚段数
4
均等耐荷重(kg/段)
40