スプールシートECO EVAボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50738645 品番L #04243
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ガタつき防止用としてついてる「+1シート」はハサミでフチを切るとスプールシートとしてご利用いただけます。 *ご使用後の仕掛けを巻き戻したまま、お湯で洗って塩分を取ってください。

用途簡単にラクラク仕掛けが巻けるスプールシートにポップなカラーのスプールシートECO。 糸に巻きグセはつかないのでフロロカーボンハリスに最適! 両面クリアーの生活防水ファスナー採用した専用EVABOX付きで、内部への水の侵入を防ぎ、収納・整理に便利です。 材質スプールシート:PPシート 質量(g)210(専用EVA BOX収納時3枚+1シート) 入数(枚)3枚(黒・グレー・白 各1)+1シート(黒・ガタつき防止用) シートサイズ(mm)Φ170×厚さ0.8 材質(ケース)EVA 収納寸法(mm)195×190×38(専用EVA BO×収納時)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする