用途簡単にラクラク仕掛けが巻けるスプールシートにポップなカラーのスプールシートECO。 糸に巻きグセはつかないのでフロロカーボンハリスに最適! 両面クリアーの生活防水ファスナー採用した専用EVABOX付きで、内部への水の侵入を防ぎ、収納・整理に便利です。
材質スプールシート:PPシート
質量(g)315(専用EVA BOX収納時3枚+1シート)
入数(枚)3枚(黒・グレー・白 各1)+1シート(黒・ガタつき防止用)
シートサイズ(mm)Φ210×厚さ0.8
材質(ケース)EVA
収納寸法(mm)235×230×38(専用EVA BO×収納時)