チビ三脚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード50738679 品番#12036
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ロッドホルダー2個同時(前後)の使用可能。(2本セットなので別々に使えば竿が2本出せます)

用途リールや竿にキズを付けない防波堤・海上釣堀専用コンパクトロッドホルダー。 ラインがスムーズに出るのでアオリイカの夜釣りは釣果抜群! 小物が入る収納ケース付。 付属品ゴムリング(竿すべり防止用) 寸法(mm)大:290×45×18.5、小:230×45×18.5 質量(g)246(含む、大・小 各1個)、大:121、小:98 収納寸法(mm)312×120×19 入数(個)2(大・小各1)
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする