締めリング

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2セット×1袋) 注文コード50738819 品番#33119
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ラインシステム対応 指が痛くない! ノットの締め込みに!PEラインの接続に! 指にリングを入れて、ラインを2周以上巻き付けて締め込む! U型ゴムリングでラインが滑らない!バッグやベストに取付けできる。 50cmまで伸びるコイルロープ2ケセット。

用途ノットの締めこみ時、PEラインとリーダーの締め込み時に直接ラインが指に食い込まず、またラインが滑らないので指が痛くなく思いのままに締め込む事が出来ます。指にリングを入れリングの外周にラインを巻き付け締め込んで使用します。 長さ(mm)コイルロープ:全長105(スナップ含む)、最大伸長500 寸法(mm)締めリング:32×40×8.1(内径Φ22) 質量(g)コイルロープ:2、締めリング:3 入数(個)各2
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする