第一精工
第一精工の 釣具
第一精工の ステップレール/ホルダー類
ツノマイター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚×1セット)
注文コード
50738898
品番
#04115
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
スッテはもちろんヤリイカ用からスルメイカ用の18cmのツノも収納可能。保護ケース付で、鈎先をキズつけずにスッキリ収納でき、使用後も安全に持ち運びできます。
用途
<イカヅノ仕掛け巻き>画像のように幹糸を束ねてツノマイターのベースに巻き取ってください。 針先が傷まないケース付。
付属品
保護ケース
質量(g)
ケース収納時:224(スポンジ含む)
入数(枚)
4(4色×1枚)
収納寸法(mm)
214×118×46
スポンジサイズ(mm)
193×100×5
注意
※ご注意:イカヅノ、スッテは付属しておりません。