かけ太郎1号

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個×1セット) 注文コード50738907 品番#33035
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

<取付方法>左右2カ所の蓋止め金具の下側に「かけ太郎」を図のように直接クーラーにビス止めして下さい。又、蓋の蝶番側にも取り付け可能。(但し取付は、平面部のみにABの間隔は約20cm位) <使用方法>携帯時は竿かけ部分を折りたたみ、ストッパーまで引き下げてください。竿受部はロックされ開きません。 竿受部の上下に付いたノンスリップゴムは、左右どちら向きのリールハンドルでもクーラーにハンドルが当たらず、竿受けられます。 竿の落下防止のために尻手ロープ(別売)を必ずご使用下さい。

用途波止の小物釣りに最適!クーラー側面取付専用竿掛け!! 上向きにも下向きにも6段階の角度調節が自由自在に調節可能。 携帯時には折りたためるので邪魔にはなりません。右ハンドル、左ハンドルどちらのスピニングリールにも対応し、竿を落下を防ぐ尻手ロープ取付穴も装備しました。 付属品取付用タッピングビス(Φ3.5×12mm)8本 材質ナイロン樹脂 質量(g)116(1セット2個、ビス8本含む) 径(Φmm)竿:25まで ベース寸法(mm)クーラー取付:112×35(尻手ロープ取付部除く) 荷重(kg)8迄 収納寸法(mm)120×72×24(1個) 入数(個)2 適合ハリス(号)号迄
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする