bitstrong
bitstrongの PC周辺機器
bitstrongの WEB会議用品
bitstrongの スピーカーフォン/会議システム
マルチマイク会議スピーカーフォン BS-UAC-S1V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50738925
品番
BS-UAC-S1V
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
会議用のスピーカー&マイクです。
8個のマイクアレイを採用し、5mの範囲で360°クリアなサウンドを収音します。
主要ななオンライン会議プラットフォームに対応。
寸法(mm)
142.2×93.9×69.2
質量(g)
約 620
電源
5 VDC ± 5%, 最大 4.8 W
方向
マイクロフォン:360°全方向性、スピーカー:全方向性
範囲
スピーカー:半径8m以内
定格出力(W)
スピーカー:3
マイクロホン
MEMS
インターフェース
USBケーブル
バッテリー電圧(V)
7.2
バッテリー容量(mAh)
3700
インピーダンス(Ω)
4
ピックアップ
半径5m以内