サットフォーム

(4件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(24枚) 注文コード50738934 品番3号ピンク
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

根太レス用断熱材です。
経年変化の少ない素材です。

厚さ(mm)25 材質ビーズ法ポリスチレンフォーム 質量(kg)0.4 寸法(幅W×長さL)(mm)261×910 熱伝導率(W/mk)0.037 グリーン購入法適合
注意
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,500 / 税込 ¥3,850
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35594115
2017-03-02
用途:
天井の防音
戸田企画 様

値段が安いのがとてもよい。大きさがちょうど良く、作業しやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
35594115
2015-11-11
用途:
断熱材として

カットラインが有り使いやすいです、が材質がもう少しといった感じですが、値段を考えるとしかたなですかね。

3人が参考にしています
対象商品:
35594115
2015-11-20
用途:
床下断熱

表面がガリガリ削られているものがあった。素材はしょぼくて本当に断熱できるか心配。

2人が参考にしています
対象商品:
35594115
2013-08-29
用途:
床断熱に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

カットが何通りも入っていて切れやすくて大変良い!

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする