※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEW STAR
NEW STARの 建具金物
NEW STARの ドア・扉金物
NEW STARの ドアクローザー
ドアクローザー60シリーズ(取替用)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
勝手
左
仕様
ストップなし
対応機種
NHN製62UA、MIWA製M702
注文コード
50739117
品番
CLX-62NML
参考基準価格(税別)
¥20,400
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・仕様・対応機種
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ストップなし
質量(kg)
適合ドア:25〜45
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合ドア:900×2100
本体寸法(mm)
W302×H35×W71.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
レール:540×25×19(同寸法)
対応機種
NHN製62UA、MIWA製M702
勝手
左
関連資料:
※製図集約となりますので、対象商品をご確認ください。(1MB)
注意
※60UA/M700シリーズ代替製品は、既設品と比べて本体深さが大きくなります。(64→71.5)
※60UA/M700シリーズ代替製品は、納まりによっては既設品と比べてドア最大開き角度が小さくなる場合があります。
※ドア最大開き角度が小さくなる場合には、戸当り(別途)を必ず設置してください。