1500x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50739456 品番EA976DK-150C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,130
販売価格(税別)
38,300
耐荷重(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1500×600×1800 段数4 アイボリー エスコ品番EA976DK-150C 質量(kg)50.66 高さ(mm)1800 材質(本体)スチール 奥行(mm)600 間口(mm)1500 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)750 棚板内寸・間口(mm)1450 均等耐荷重(kg/段)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする