エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚本体(単体)
900x600x1800mm/150kg/4段 スチール棚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50739492
品番
EA976DK-90C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,590
販売価格(税別)
¥
26,900
バスケットに入れる
耐荷重(kg/段)
150
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
900×600×1800
段数
4
色
アイボリー
エスコ品番
EA976DK-90C
質量(kg)
34.58
高さ(mm)
1800
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
支柱(mm)
幅:40
棚段数
4
棚板厚さ(mm)
35
総耐荷重(kg)
750
棚板内寸・間口(mm)
850
均等耐荷重(kg/段)
150
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
離島
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880