1800x450x1500mm/150kg/4段 スチール棚/キャスター付

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50739623 品番EA976DT-180B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,590
販売価格(税別)
56,900
耐荷重(kg/段)150 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×450×1640 段数4 仕様自在ゴムキャスター4個(内2個ストッパー付) エスコ品番EA976DT-180B 質量(kg)54.86 車輪径(Φmm)100 高さ(mm)1640 材質(本体)スチール 奥行(mm)450 間口(mm)1800 全高(mm)【キャスター】140 支柱(mm)幅:40 棚段数4 棚板厚さ(mm)35 総耐荷重(kg)500、移動時:300 均等耐荷重(kg/台)500、移動時:300 棚板内寸・間口(mm)1750 均等耐荷重(kg/段)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする