1200x600mm 増段用棚板セット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50739718 品番EA976DX-120C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,390
販売価格(税別)
4,900
耐荷重(kg)150 エスコ品番EA976DX-120C 材質スチール 厚さ(mm)35 質量(kg)5.72 寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

長尺物保管棚の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/741/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする