エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 軽・中量棚
エスコの 軽・中量棚専用棚
1800x600mm 増段用棚板セット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50739754
品番
EA976DX-180C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,195
販売価格(税別)
¥
7,450
バスケットに入れる
耐荷重(kg)
150
エスコ品番
EA976DX-180C
材質
スチール
厚さ(mm)
35
質量(kg)
9.31
寸法(幅W×奥行D)(mm)
1800×600