13x55x4mm 硬質フェルト(粘着付/4個)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50740357 品番EA979AB-17
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥308
販売価格(税別)
280

自由にはさみで切って使えます。
床を傷付けず、ほつれない。

形状楕円 用途フローリング等のキズ防止、防振、防音対策に エスコ品番EA979AB-17 材質硬質フェルト(ウール80%特殊フェルト) 厚さ(mm)4 寸法(mm)13×55(楕円) タイプ粘着タイプ(剥離紙付)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※ご使用時は10℃以上の部屋でご使用ください。
※家具・椅子・テーブル・花瓶・小物窓の底に貼りご使用ください。
※フローリング床暖房にもご使用いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする