SSウエハー
SSウエハーの 研究関連用品・実験用必需品
SSウエハーの 架台/スタンド/ホルダー類
SSウエハーの ウェハー/特殊ケース
4インチGaAsウエハー(ガリウムヒ素)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50741506
品番
4-GaAs-1
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
国内製造のGaAsウエハーです。ただし、製造年月は不問となります。
用途
研究開発・ダミー用
仕様
TTV:不問(また≦6.9μm)、WARP(≦):不問(または6)、面方位:100
その他
メーカー保証無し、および記載なきスペックは不問
直径(Φmm)
100.0±0.3
タイプ
半絶縁
厚さ(μm)
625±25
仕上
両面ミラー
抵抗値(Ω)
1〜50×107/cm
注意
※国内製造品ですが記載スペックは参考値となります。保証値ではありませんのでご了承ください。
※メーカー保証はありませんのでRoHS2やREACH規制など環境負荷物質の調査回答は対応不可となります。
※オーダー後のキャンセルはお控えください。
※ヒ素は製造時の触媒で使用されますが製品には付着しておりません。