※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの ガイド付シリンダ
High Durability Series 耐粉塵シリンダ MGP-XC4□
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50741549
品番
MGPM12-50Z-M9BW-XC4A
参考基準価格(税別)
¥27,230
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
使用圧力範囲(MPa)
0.12〜1
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
すべり軸受
オートスイッチ個数
2個
ポートねじの種類
M5X0.8(Φ12-16);Rc(Φ20-100)
オーダーメイド仕様
片側耐粉塵仕様付 ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付;ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20〜50μm)
オートスイッチ有無
オートスイッチ付