エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの すきま/水とりテープ
41x910mm ドアシール(アルミフレーム/シルバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50741818
品番
EA979K-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,287
販売価格(税別)
¥
1,170
バスケットに入れる
色
シルバー
テープ幅(mm)
41.3
テープ長さ(m)
0.91
テープ厚さ(mm)
5
基材
アルミニウム
粘着剤
ゴム
エスコ品番
EA979K-23
材質
アルミニウム、ゴム
タイプ
ネジ止め(ねじ7本付属)