エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの シールブラシ
25mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50741872
品番
EA979KA-5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,720
販売価格(税別)
¥
25,200
バスケットに入れる
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番
EA979KA-5B
材質
PP
色
黒
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
5
全高(mm)
45
毛丈(mm)
25
ブラシ径(Φmm)
0.2