エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの シールブラシ
40mmx5.0m シールブラシ(PP/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50741994
品番
EA979KC-5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,720
販売価格(税別)
¥
25,200
バスケットに入れる
エスコ品番
EA979KC-5B
材質
PP
長さ(mm)
5000
色
黒
取付
ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)
40
テープ長さ(m)
5
全高(mm)
65
毛丈(mm)
40
ブラシ径(Φmm)
0.2