エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの シールブラシ
60mmx1.0m シールブラシ(PP/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50742028
品番
EA979KD-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,740
販売価格(税別)
¥
13,400
バスケットに入れる
エスコ品番
EA979KD-1A
材質
PP
長さ(mm)
1000
色
黄
取付
ビス穴加工や接着が必要
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
100
毛丈(mm)
60
ブラシ径(Φmm)
0.2