エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの シールブラシ
30mmx1.0m シールブラシ(差込型/PP/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50742073
品番
EA979KF-1A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,732
販売価格(税別)
¥
6,120
バスケットに入れる
エスコ品番
EA979KF-1A
材質
PP
長さ(mm)
1000
色
黄
取付
差込式
テープ幅(mm)
30
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
48
毛丈(mm)
30
取付板厚(mm)
0.6〜1.5
ブラシ径(Φmm)
0.2