エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの シールブラシ
25mmx0.1m シールブラシ(ナイロン/白)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50742423
品番
EA979LB-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,397
販売価格(税別)
¥
1,270
バスケットに入れる
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番
EA979LB-10
材質
PBT
長さ(mm)
100
色
白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
0.1
全高(mm)
50
毛丈(mm)
25
ブラシ径(Φmm)
0.1