エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの シールブラシ
100mmx1.0m シールブラシ(PBT/青)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50742502
品番
EA979LE-100L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥44,330
販売価格(税別)
¥
40,300
バスケットに入れる
取付けにはビス穴加工が必要です。
エスコ品番
EA979LE-100L
材質
PBT
色
青
テープ幅(mm)
100
テープ長さ(m)
1
全高(mm)
145
毛丈(mm)
100
ブラシ径(Φmm)
0.5