エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの シールブラシ
25x1000mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50742615
品番
EA979MA-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,010
販売価格(税別)
¥
19,100
バスケットに入れる
エスコ品番
EA979MA-100
材質
PP
色
白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
1
毛丈(mm)
25
ブラシ径(Φmm)
0.2