エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの シールブラシ
25x 400mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50742676
品番
EA979MA-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,581
販売価格(税別)
¥
8,710
バスケットに入れる
エスコ品番
EA979MA-40
材質
PP
長さ(mm)
400
色
白
テープ幅(mm)
25
テープ長さ(m)
0.4
毛丈(mm)
25
ブラシ径(Φmm)
0.2