エスコ
エスコの 建築用テープ
エスコの シールブラシ
60x 250mm シールブラシ(ステンレスフレーム/PP)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50742746
品番
EA979MB-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,526
販売価格(税別)
¥
8,660
バスケットに入れる
エスコ品番
EA979MB-25
材質
PP
色
白
テープ幅(mm)
60
テープ長さ(m)
0.25
毛丈(mm)
60
ブラシ径(Φmm)
0.5