エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの マスターリンク
8.0mm クイックリング(プラスチック製/黄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50742816
品番
EA980A-102B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥380
販売価格(税別)
¥
345
バスケットに入れる
エスコ品番
EA980A-102B
材質
ポリエチレン
色
黄
リンク内幅(mm)
15×58.2
線径(Φmm)
8
ねじ太さ(mm)
10.5
口の開き(mm)
9.8