エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
5.0mmx 3m リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743455
品番
EA980AL-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,400
販売価格(税別)
¥
4,000
バスケットに入れる
参考使用荷重(kg)
35
全長(m)
3
エスコ品番
EA980AL-1
材質
アルミ合金(A6063W-T3)
色
銀
質量(g)
420
線径(Φmm)
5
チェーン内寸(mm)
35×8