エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
5.0mmx 5m リンクチェーン(アルミ製/シルバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743498
品番
EA980AL-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,974
販売価格(税別)
¥
6,340
バスケットに入れる
参考使用荷重(kg)
35
全長(m)
5
エスコ品番
EA980AL-2
材質
アルミ合金(A6063W-T3)
色
銀
質量(g)
700
線径(Φmm)
5
チェーン内寸(mm)
35×8