エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
2.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743543
品番
EA980SA-110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,000
販売価格(税別)
¥
10,000
バスケットに入れる
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)
30
全長(m)
10
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980SA-110
材質
SUS304
線径(Φmm)
2
仕上
研磨仕上
チェーン内寸(mm)
12.0×3.5