エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
1.2mmx10m リンクチェーン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743568
品番
EA980SA-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,675
販売価格(税別)
¥
4,250
バスケットに入れる
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)
5
全長(m)
10
仕様
溶接なし
エスコ品番
EA980SA-13
材質
SUS304
線径(Φmm)
1.2
仕上
電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)
7.7×3.0