1.2mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50743586 品番EA980SA-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,404
販売価格(税別)
7,640

取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。

使用荷重(kg)5 全長(m)30 仕様溶接なし エスコ品番EA980SA-14 材質SUS304 線径(Φmm)1.2 仕上電解研磨仕上 チェーン内寸(mm)7.7×3.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする