エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
2.5mmx30m リンクチェーン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743656
品番
EA980SA-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,390
販売価格(税別)
¥
24,900
バスケットに入れる
線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。
使用荷重(kg)
60
全長(m)
30
仕様
溶接あり
エスコ品番
EA980SA-230
材質
SUS304
線径(Φmm)
2.5
仕上
研磨仕上
チェーン内寸(mm)
14.0×4.5