エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
1.6mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743674
品番
EA980SA-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,144
販売価格(税別)
¥
1,040
バスケットに入れる
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)
3
全長(m)
2
仕様
溶接なし
エスコ品番
EA980SA-31
材質
SUS304
線径(Φmm)
1.6
仕上
電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)
16.8×5.0