エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの チェーンスリング
エスコの チェーンスリング部材
2.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50743735
品番
EA980SA-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,047
販売価格(税別)
¥
2,770
バスケットに入れる
取外しが簡単で扱いやすいチェーンです。
使用荷重(kg)
8
全長(m)
5
仕様
溶接なし
エスコ品番
EA980SA-42
材質
SUS304
線径(Φmm)
2
仕上
電解研磨仕上
チェーン内寸(mm)
20.3×6.0