8.0mmx 5m リンクチェーン(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50743805 品番EA980SA-705
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,720
販売価格(税別)
25,200

線径が大きく強度もつよいリンクチェーンです。

使用荷重(kg)650 全長(m)5 仕様溶接あり エスコ品番EA980SA-705 材質SUS304 長さ(m)5 使用荷重(t)650 線径(Φmm)8 仕上研磨仕上 チェーン線径(Φmm)8 チェーン内寸(mm)38.0×12.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンスリング部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする